Maler-radiatorpensel 1,5″

Art.-nr.: 59015
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Bredde 38,1 mm
Farve, børstehår lys
Længde, skaft 250 mm
Udførelse 1K-skaft
Materiale, skaft Bøgetræ
Overflade naturlig; slebet
Belægning ulakeret
Produkttype radiatorpensel
Indbinding, pensel pladebeslag
Penselhoved, form square
Længde, børster 50 mm
Placering, børster plan
Materiale, børstehår kinabørste
Egnet til lak; lasurer
Brugsområde lakering; maling
Længde i alt 325 mm
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 59015
EAN/GTIN 4250560513694
Producentnummer 59015
L-nummer L00760 552
Producent/ansvarlig person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Maler-radiatorbørste Højkvalitets blanding af lyse børster. Nikkelklemme, træskaft af ubehandlet bøg.