{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka | 38,1 mm | |
| Barva štětin | Jasný | |
| Délka, Násada | 250 mm | |
| Provedení | 1složková násada | |
| Materiál, Násada | Bukové dřevo | |
| Povrch | broušeno; přírodní | |
| Povlak | Bez nátěru | |
| Druh produktu | Štětec na topná tělesa | |
| Vazba štětce | Plechová objímka | |
| Tvar hlavy štětce | čtverec | |
| Délka štětin | 50 mm | |
| Uspořádání štětin | rovně | |
| Materiál štětiny | Čínské štětiny | |
| Vhodné pro | Laky; Lazury | |
| Rozsah použití | Lakování; Natírání | |
| Celková délka | 325 mm | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 59015 | |
| EAN / GTIN | 4250560513694 | |
| Číslo výrobce | 59015 | |
| L-číslo | L00760 552 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |