Pinceau pour radiateurs 1,5″

Réf.: 59015
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur 38,1 mm
Couleur soies aspect clair
Longueur, manche 250 mm
Exécution manche monomatière
Matériau, manche Bois de hêtre
Surface avec rectification; couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux pour radiateurs
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Longueur soies 50 mm
Disposition des soies plan
Matériau soies soies de Chine
Pour lasures; peinture
Domaine d’utilisation peinture; vernissage
Longueur totale 325 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 59015
EAN / GTIN 4250560513694
Réf. fabricant 59015
Article hors catalogue L00760 552
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Pinceau pour radiateurs Mélange de poils clairs de haute qualité. Pince à nickel, manche en bois de hêtre non verni.