22IR N 55 IC50M 55° skær med delprofil til indvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5900125
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5900125
EAN/GTIN 7291075034738
Producentnummer 5900125
L-nummer L23960 256

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, gevindstigning, maks. (TPX) 5 mm, gevindstigning, min. (TPN) 3,5 mm, gevind pr. tomme maks. (TPIX) 7 tråde/″, gevind pr. tomme min. (TPIN) 5 tråde/″

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,42 mm
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 5 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 3,5 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 7 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 5 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere