22IR N 55 IC50M Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5900125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5900125
EAN / GTIN 7291075034738
Gyártó száma 5900125
L-szám L23960 256

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, menettávolság, max. (TPX) 5 mm, menettávolság, min. (TPN) 3,5 mm, menet per inch max. (TPIX) 7 menet/″, menet per inch min. (TPIN) 5 menet/″

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,42 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP55
  • Menetemelkedés, max (TPX) 5 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 3,5 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 7 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 5 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: