22IR N 55 IC50M Destičky s profilem 55° pro vnitřní obrábění závitů

Č. pol.: 5900125
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5900125
EAN/GTIN 7291075034738
Číslo výrobcu 5900125
Číslo L L23960 256

Popis

Popis:

Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 3,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 7 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 5 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.42 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 5 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 3.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 7 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 5 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač