Rullebord

Art.-nr.: 5864
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Med dør ja
Materiale, dør stålplade
Version, dør hængslet dør, 1 hængsel
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade sandwich-paneler
Bredde, læsseflade 1.120 mm
Dybde, læsseflade 650 mm
Bæreevne pr. lasteoverflade 50
Nyttebredde 1.120 mm
Nyttedybde 650 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 150
Bredde i alt 1.120 mm
Højde i alt 910 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5864
EAN/GTIN 4017976058641
Producentnummer 5864
L-nummer L90080 700
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Rullebord af svejste stålrør og profilstål, boltet konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Bordplade af 20 mm tykt sandwichpanel med bøgefinish. 2 hylder kan skrues variabelt fast i et gitter. 1 stålskab (B x H x D: 500 x 600 x 600 mm) med hængslet dør, 1 fast og 2 justerbare hylder. Korpus pulverlakeret i lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. Belastningskapacitet pr. hylde 50 kg. Belastningskapacitet pr. hylde i skabet 30 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk og nav med glidelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 150
  • Effektiv længde (mm): 1120
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 650
  • Hyldehøjder (mm): 300, 670, 910
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 50
  • Samlet bredde (mm): 1120
  • Samlet højde (mm): 910
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32