• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Tavolo con rotelle

Codice art.: 5864
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con anta
Materiale porta lamiera di acciaio
Esecuzione porta Porta a 1 anta battente
Con superficie di carico
Materiale piano di carico Pannelli a sandwich
Ampio piano di carico 1.120 mm
Profondità piano di carico 650 mm
Portata per piano di carico 50
Larghezza utile 1.120 mm
Profondità utile 650 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 150
Larghezza complessiva 1.120 mm
Altezza complessiva 910 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5864
EAN / GTIN 4017976058641
Codice del produttore 5864
Numero-L L90080 700
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Tavolo mobile in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, struttura avvitata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piano del tavolo in pannello sandwich di 20 mm di spessore con superficie decorativa in faggio. 2 ripiani avvitabili in modo variabile nella griglia. 1 armadio in acciaio (L x A x P: 500 x 600 x 600 mm) con porta a battente, 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili. Corpo verniciato a polvere in grigio chiaro RAL 7035, frontale blu RAL 5007. Capacità di carico per ripiano 50 kg. Capacità di carico per ripiano nell’armadio 30 kg. 4 ruote girevoli con pneumatici in TPE e mozzi con cuscinetti a strisciamento. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 150
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1120
  • Larghezza superficie utile (mm): 650
  • Altezze dei piani (mm): 300, 670, 910
  • Portata piano (kg): 50
  • Larghezza totale (mm): 1120
  • Altezza totale (mm): 910
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32