Table roulante

Réf.: 5864
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Identification et classification

Référence article 5864
EAN / GTIN 4017976058641
Réf. fabricant 5864
Article hors catalogue L90080 700
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Table roulante en tube d’acier et acier profilé soudé, construction vissée, revêtement par poudre, bleu RAL 5007. Surface de la table en panneau sandwich de 20 mm d’épaisseur avec surface décor hêtre. 2 tablettes réglables au pas. 1 armoire en acier (L x H x P: 500 x 600 x 600 mm) avec porte battante, 1 tablette fixe et 2 amovibles. Corps peint par poudrage gris clair RAL 7035, façade bleue RAL 5007. Charge admissible par tablette 50 kg. Charge admissible par tablette dans l’armoire : 30 kg. 4 roulettes pivotantes avec bandage TPE et moyeu à palier lisse. 2 roulettes avec frein.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Longueur de la surface utile (mm): 1120
Largeur de la surface utile (mm): 650
Hauteurs des plateaux (mm): 300, 670, 910
Charge admissible par étage (kg): 50
Largeur totale (mm): 1120
Hauteur totale (mm): 910
Bandage: TPE
Taille des roues (mm): 125 × 32
Taille des roues (mm): 125 × 32