Rundsavsklinge, flad trapez-tand INOX 355 mm

Art.-nr.: 584004 355
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Tandudførelse Flad trapez-tand
Klinge-⌀ D 355 mm
Borings-⌀ 25,4 mm
Antal tænder 84
Skærebredde B 2,4 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 584004 355
EAN/GTIN 4045197883735

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Universalsavklinge til bearbejdning af INOX med kap-/geringssave. Problemfri kapning af rør, metalplader, profiler og massivt materiale. Egner sig også til stål og ikke-jernholdige materialer. Egner sig ikke til støbegods. Hurtige snit med få grater uden køling.