Børste 30x25-6x68 mm S 0,2 mm PREMIUM-stål

Art.-nr.: 58293
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Penselbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 58293
EAN/GTIN 9003170582933
Producentnummer 58293
L-nummer L50140 2691
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

PREMIUM-børster til lige slibemaskiner er det første valg til arbejde på svært tilgængelige områder på stålemner. Produktet er perfekt til at fjerne rust, maling og lak samt til overfladeforberedelse og efterbehandling. Disse værktøjer kommer virkelig til deres ret ved indvendig rengøring af rør. Forskellige versioner af børsterne er ideelle til en bred vifte af opgaver, fra sarte (DW - bølget) til grove (DZ - knudret); sidstnævnte spreder sig afhængigt af den valgte hastighed og kan derfor behandle en bred vifte af boringsdiametre. Desuden brillerer den knudrede DZ-version med maksimal levetid og robusthed.

Egenskab:

  • Form: 52P DW-BØRSTER
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : S 0,2 mm
  • Dimensioner (D x H - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
  • Beholderens diameter: 30 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af sin form
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
  • Trådtype DZ udvider sig afhængigt af hastigheden og kan derfor bearbejde forskellige huldiametre
  • Hærdet og sej SZ-ståltråd giver ekstra levetid og robusthed

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål
  • Specielt til indvendig rengøring af rør

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Ligeslibere

Anbefaling:

  • Krympet tråd DW til bløde materialer, følsomme overflader og let tilsmudsning
  • Knyttet tråd DZ til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning eller fjernelse af maling og lak

Særlige egenskaber:
  • Alsidig i brug
  • Bedste levetid
  • Forskellige trådformer

Bemærk:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål
  • Specielt til indvendig rengøring af rør