Execuţie:
Descriere:
Periile PREMIUM pentru polizorul drept sunt prima alegere pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele de oțel. Produsul este perfect pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină. Aceste unelte devin cu adevărat utile atunci când curățați interiorul țevilor. Diferitele versiuni ale periilor sunt ideale pentru o gamă largă de sarcini, de la cele delicate (DW - ondulate) la cele grosiere (DZ - înnodate); acestea din urmă se răspândesc în funcție de viteza selectată și, prin urmare, pot prelucra o gamă largă de diametre ale găurilor. În plus, versiunea înnodată DZ strălucește prin durata de viață și robustețea maxime.
Caracteristică:
- Formă: PERII 52P DW
- Compatibilitatea materialelor: oțel
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : S 0,2 mm
- Dimensiune (D x L - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
- Diametrul recipientului: 30 mm
- Unealtă pentru: polizor drept
Avantaj:
- Potrivit în special pentru zonele greu accesibile datorită formei sale
- Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
- Tipul de sârmă DZ se dilată în funcție de viteză și, prin urmare, poate prelucra diametre diferite ale găurii
- Sârmă din oțel SZ călit și rezistent pentru durată de viață și robustețe suplimentare
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel
- În special pentru curățarea interiorului țevilor
Material:
Adaptat pentru:
Recomandare:
- Sârmă încrețită DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și murdărie ușoară
- Sârmă înnodată DZ pentru lucrări dificile, murdărie puternică sau îndepărtarea vopselei și a lacului
Caracteristici speciale:
- Versatilitate în utilizare
- Cea mai bună durată de viață
- Forme diferite ale sârmei
Notă:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel
- În special pentru curățarea interiorului țevilor