• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Pinselbürste 30x25-6x68 gewellter Draht S0,2 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 58293
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Pinselbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58293
EAN / GTIN 9003170582933
Herstellernummer 58293
L-Nummer L50140 2691
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl.
  • Das Produkt eignet sich perfekt zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung.
  • Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus.
  • Unterschiedliche Ausführungen der Bürsten statten Sie ideal für vielseitige Aufgaben aus, von empfindlich (DWgewellt) bis grob (DZgezopft).Letztere spreizt sich abghängig von der gewählten Drehzahl und kann somit verschiedenste Bohrungsdurchmesser bearbeiten.
  • Zusätzlich glänzt die gezopfte DZ-Version mit höchster Standzeit und Robustheit.

Merkmal:

  • Form: 52P DW PINSELBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : S 0,2 mm
  • Abmessung (D x H - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
  • Durchmesser: 30 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
  • Gehärteter und zäher Stahldraht SZ für zusätzliche Standzeit und Robustheit

Verwendung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Geradschleifer

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Unterschiedliche Drahtformen

Hinweis:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Besonders für die Innenreinigung von Rohren