Skærekasse

Art.-nr.: 581670
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærekasser
Længde 300 mm
Højde 50 mm
Bredde 104 mm
Materiale træ
Vinkler 135 grader; 45 grader; 90 grader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 581670
EAN/GTIN 7311518044039
Producentnummer 233-300-A
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Udførelse:

Skærekasse i lamineret træ med forstærkede sider.

Anvendelse:

Til venstre- og højreskæring i vinkler på 45°, 90° og 135°.