Vodilo za žaganje

Št. art.: 581670
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
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
Dolžina 300 mm
Širina 104 mm
Višina 50 mm
Vrsta izdelka Vodilo za žaganje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 581670
EAN/GTIN 7311518044039
Številka proizvajalca 233-300-A
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Izvedba:

Vodilo za žaganje iz laminiranega lesa z ojačanimi stenami.

Uporaba:

Za levo in desno žaganje pod kotom 45°, 90° in 135°.