Caja para sierra

Número de artículo: 581670
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock
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
Tipo de producto Cajas para sierra
Longitud 300 mm
Altura 50 mm
Anchura 104 mm
Material madera
Ángulo 135 grados; 45 grados; 90 grados

Identificación y clasificación

Número de artículo 581670
EAN / GTIN 7311518044039
Número del fabricante 233-300-A
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Ejecución:

Caja para sierra de madera laminada con paredes reforzadas.

Aplicación:

Para el aserrado a la izquierda y la derecha en un ángulo de 45°, 90° y 135°.