Schneidlade

Artikel-Nr.: 581670
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneidladen
Länge 300 mm
Höhe 50 mm
Breite 104 mm
Material Holz
Winkel 135 Grad; 45 Grad; 90 Grad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 581670
EAN / GTIN 7311518044039
Herstellernummer 233-300-A
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Ausführung:

Schneidlade aus laminiertem Holz mit verstärkten Wänden.

Verwendung:

Zum Links- und Rechtssägen im Winkel von 45°, 90° und 135°.