• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Spazzola curva universale Filo in acciaio ondulato da 0,30 mm

Codice art.: 575600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di file Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale corpo base plastica
Numero di file 2
Spessore setole 0,3 mm
Materiale guarnizione acciaio
Esecuzione materiale della guarnizione Es. ondulata
Larghezza guarnizione L3 22 mm
Altezza guarnizione H1 22 mm
Tipo di impiego Azionamento manuale
Utilizzo tipico Pulizia
Tipo di prodotto Spazzola metallica
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 575600
EAN / GTIN 4017359074138
Codice del produttore 18241100
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola manuale robusta e sottile. 2 serie di fili, altezza utile 22 mm. Impugnatura bimateriale ergonomica con foro e incavi per le dita.