Borstel voor rembeugel Staaldraad gegolfd, 0,30 mm

Artikelnummer: 575600
op aanvraag
Op voorraad
2.140 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staal, gegolfd
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 22 mm
Aantal rijen 2
Greep Tweecomponenten
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575600
EAN/GTIN 4017359074138
Nummer fabrikant 18241142

Omschrijving

Uitvoering:

Solide, smalle draadborstel. 2 draadrijen, hoogte borsteldeel 22 mm. Ergonomisch gevormd tweecomponentenhandvat met ophanggat en vingersteun.