{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter, hul | 32 mm | |
| Materiale, basisenhed | kunststof | |
| Tykkelse, børstehår | 1,2 mm | |
| Materiale, børsteflade | nylon | |
| Version, bestykningsmateriale | mikroslibende | |
| Bred børsteflade | 43 mm | |
| Højde, børsteflade | 43 mm | |
| Diameter, børste | 144 mm | |
| Med not | ja | |
| Diameter, arbejdsflade | 144 mm | |
| Tilspænding min. | 0,8 mm | |
| Tilspænding maks. | 1,5 mm | |
| Holder | længdenot | |
| Omdrejningstal maks. | 2.500 min-1 | |
| Slibemiddel | siliciumkarbid (SiC) | |
| Korn | 80 | |
| Finhedsgrad | grov | |
| Typisk anvendelse | afgratning; finslibning | |
| Durchmesser Teller | 150 mm | |
| Produkttype | tallerkenbørste | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 575018 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197892690 | |
| Producentnummer | 575018 80 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |