Komborstel siliciumcarbide (SiC), ⌀ 144 mm, Korrelgrootte: 80

Artikelnummer: 575018 80
Korting
€ 138,46
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 80
Borstel-⌀ D1 144 mm
Kom-⌀ D2 150 mm
Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad grof
Borsteldraaddikte 1,2 mm
Werkvlak-⌀ 144 mm
Boring-⌀ d1 32 met groef mm
Lengte borsteldeel H1 43 mm
Aanbevolen toerental 1.000 min-1 - 1.200 min-1
Maximaal toerental 2.500 min-1
Aandrijfsnelheid 4.500 mm/min - 8.000 mm/min
Aanzet 0,8 (fijn) – 1,5 (grof) mm
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 575018 80
EAN/GTIN 4045197892690
Nummer fabrikant 575018 80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Komborstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten. Hoge vormvastheid dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd.
Nylonborstels met zeer hoog gehalte siliciumcarbidekorrels voor universeel gebruik.
Met langssleuf voor het spannen op meetkopopnames (DIN 6357) en combi-freesdoornopnames (DIN 6358).

Voordeel:

  • Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.
  • Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.
  • Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.
  • Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.
  • Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Op CNC-bewerkingscentra en bij gebruik van robots, met name bij nat slijpen met koelsmeermiddel. Bewerken van vlakke onderdelen: precies afbramen, afronden van snijkanten, fijnbewerken na het frezen, afwerken van oppervlakken zoals afdicht- en contactvlakken.

Tip:

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan