{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kiaurymės skersmuo | 32 mm | |
| Bazinio elemento medžiaga | iš plastiko | |
| Storis šepečiai | 1,2 mm | |
| Medžiaga šeriai | nailonas | |
| Užpildymo medžiagos modelis | mikroabrazyvinės medžiagos | |
| Platus apvadas L3 | 43 mm | |
| Šerių aukštis H1 | 43 mm | |
| Šepetėlio skersmuo D1 | 144 mm | |
| Su grioveliu | taip | |
| Darbinio paviršiaus skersmuo | 144 mm | |
| Pristatymas min. | 0,8 mm | |
| Pristatymas maks. | 1,5 mm | |
| Laikiklis | išilginis griovelis | |
| Sūkių skaičius maks. | 2 500 min-1 | |
| Šlifavimo priemonės | silicio karbidas (SiC) | |
| Grūdėtumas | 80 | |
| Smulkumo laipsnis | grub. | |
| Standartinis naudojimas | glotnusis šlifavimas; užvartų nuėmimas | |
| Durchmesser Teller D2 | 150 mm | |
| Produkto rūšis | lėkštelė-šepetys | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 575018 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197892690 | |
| Gamintojo numeris | 575018 80 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |