Krožnikasta ščetka, silicijev karbid (SiC) 80

Št. art.: 575018 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost 80
⌀ ščetke D1 144 mm
⌀ krožnika D2 150 mm
Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Stopnja preciznosti groba
Debelina ščetin 1,2 mm
⌀ delovne površine 144 mm
⌀ izvrtine d1 32 z utorom mm
Dolžina ščetin H1 43 mm
Priporočeno število vrtljajev 1.000 min-1 - 1.200 min-1
Maksimalno število vrtljajev 2.500 min-1
Podajanje 4.500 mm/min - 8.000 mm/min
Primik 0,8 (fina)–1,5 (groba) mm
Vrsta izdelka Krožnikasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575018 80
EAN/GTIN 4045197892690

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z vzdolžnim utorom za vpenjanje na trne za rezkalne glave (DIN 6357) in kombinirane trne za rezkarje (DIN 6358).
Krožnikaste ščetke z zelo gostimi brusnimi ščetinami (po celotni površini), trdo zalitimi v telesu iz umetne mase. Ščetine se medsebojno podpirajo, kar zagotavlja veliko obstojnost oblike. Zelo dolga življenjska doba.
Najlonske ščetine z zelo velikim deležem brusnih zrn iz silicijevega karbida za univerzalno uporabo.

Prednosti:

  • Naknadna obdelava obdelovanca neposredno po procesu odrezovanja.
  • Ponovljivi rezultati zaradi nenehnega sproščanja novih brusnih zrn.
  • Procesna varnost zaradi velike trdnosti in natančnosti oblike.
  • Hitra in zanesljiva namestitev brez dodatnega pribora.
  • Zelo visoka natančnost krožnega teka.

Uporaba:

Na CNC obdelovalnih centrih in pri robotski obdelavi, zlasti za mokro brušenje z uporabo hladilnih mazalnih sredstev. Obdelava ravnih obdelovancev: natančno posnemanje zarobka, posnemanje robov, fina obdelava po rezkanju, zaključna obdelava tesnilnih ali kontaktnih površin.

Opomba:

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli