Skaft-tallerkenbørste siliciumcarbid (SiC), ⌀ 20 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 575002 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, basisenhed kunststof
Tykkelse, børstehår 1,2 mm
Materiale, børsteflade nylon
Version, bestykningsmateriale indskudt
Bred børsteflade 20 mm
Højde, børsteflade 25 mm
Diameter, børste 20 mm
Diameter, arbejdsflade 20 mm
Tilspænding min. 0,3 mm
Tilspænding maks. 2 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder skaft
Diameter, skaft 6 mm
Omdrejningstal maks. 4.500 min-1
Slibemiddel siliciumkarbid (SiC)
Korn 80
Finhedsgrad grov
Typisk anvendelse afgratning; finslibning
Durchmesser Teller 24 mm
Produkttype tallerkenbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575002 80
EAN/GTIN 4045197977656
Producentnummer 575002 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tallerkenbørster med meget tæt slibebørsteflade (komplet flade) fast indstøbt i kunststoftallerken. Høj formstabilitet takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid.
Nylonbørster med meget stor siliciumcarbid-kornandel til universel brug.
6 mm skaft, faststøbt.

Fordel:

  • Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.
  • Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.
  • Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.
  • Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.
  • Meget høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

CNC-bearbejdningscentre og ved robotanvendelse, foretrukket til vådslibning med kølesmøremiddel. Bearbejdning af flade dele: Præcis afgratning, afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish af f.eks. tætnings- og kontaktflader.

Bemærk:

Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.