Apvalus šepetys su kotu, iš silicio karbido (SiC), ⌀ 20 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 575002 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
318 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Storis šepečiai 1,2 mm
Medžiaga šeriai nailonas
Užpildymo medžiagos modelis ištis.
Platus apvadas 20 mm
Šerių aukštis 25 mm
Šepetėlio skersmuo 20 mm
Darbinio paviršiaus skersmuo 20 mm
Pristatymas min. 0,3 mm
Pristatymas maks. 2 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis kotas
Koto skersmuo 6 mm
Sūkių skaičius maks. 4 500 min-1
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis grub.
Standartinis naudojimas glotnusis šlifavimas; užvartų nuėmimas
Durchmesser Teller 24 mm
Produkto rūšis lėkštelė-šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575002 80
EAN / GTIN 4045197977656
Gamintojo numeris 575002 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Apvalus šepetys su tankiais šeriais (pilnai dengtas) integruotas plastikiniame diske. Stabilios formos, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.
Nailoniniai šeriai su didele silicio karbido grūdelių dalimi universaliam naudojimui.
6 mm kotas, sužemintas.

Privalumai:

  • Baigiamasis ruošinio apdirbimas iškart po apdirbimo pjovimu proceso.
  • Puikūs rezultatai dėl nuolat atsiskiriančių šlifavimo grūdelių.
  • Proceso patikimumas dėl formos stabilumo ir tikslumo.
  • Greitas ir patikimas montavimas be papildomų priedų.
  • Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Naudojant CNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruose rekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas po frezavimo, paviršiaus poliravimas, pvz., kontaktiniai paviršiai.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.