{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kornstorlek | 80 | |
Borst-⌀ D1 | 20 mm | |
Tallriksdiameter D2 | 24 mm | |
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
finhetsgrad | grov | |
Borsttjocklek | 1,2 mm | |
Arbetsyt-⌀ | 20 mm | |
Borstlängd H1 | 25 mm | |
rekommenderat varvtal | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
maximalt varvtal: | 4 500 min-1 | |
matning | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Tillsättning | 0,3 (fin) – 2,0 (grov) mm | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikkelkode | 575002 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977656 |