Tanierová kefa so stopkou z karbidu kremičitého (SiC) 80

Č. pol.: 575002 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zrnitosť 80
⌀ kefy D1 20 mm
⌀ taniera D2 24 mm
Brusivo Karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
⌀ stopky Ds 6 mm
Stupeň jemnosti hrubý
Hrúbka štetín 1,2 mm
⌀ pracovnej plochy 20 mm
Dĺžka orezania H1 25 mm
odporúčané otáčky 1 500 min-1 - 2 500 min-1
maximálne otáčky 4 500 min-1
Posuv 800 mm/min - 3 000 mm/min
Dodanie 0,3 (jemné) – 2,0 (hrubé) mm
Druh produktu Tanierová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575002 80
EAN/GTIN 4045197977656

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Okružné kefy s veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie) pevne zaliatych v plastovom tanieri. Vysoká stabilita tvaru vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť.
Nylonové štetiny s veľmi vysokým podielom zrna karbidu kremíka na univerzálne použitie.
Stopka 6 mm, pevne zaliata.

Výhoda:

  • Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.
  • Reprodukovateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsnemu zrnu.
  • Procesná spoľahlivosť vďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.
  • Rýchla a bezpečná montáž bez ďalšieho príslušenstva.
  • Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.

Použitie:

Na obrábacích centrách CNC a pri použití robotov, najmä pri mokrom brúsení s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie plochých súčiastok: presné odihlovanie, zaobľovanie hrán, jemné obrábanie po frézovaní, finálna povrchová úprava napr. tesniacich a kontaktných plôch.

Poznámka:

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.