Miniaturekopbørste INOX-tråd 0,10 mm 18 mm

Art.-nr.: 574922 18
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    43,95  DKK / styk
  • fra 10 styk
    36,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Typisk anvendelse Rengøring, afgratning
Børste-⌀ D1 18 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Besætningslængde H1 6 mm
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574922 18
EAN/GTIN 4017359289198
Producentnummer 430323

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Bearbejdning af præcisionsemner, små overflader og vanskeligt tilgængelige steder.