Kisméretű fazékkefe INOX huzal, 0,10 mm 18 mm

Cikkszám: 574922 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,02 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,02 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
396 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Jellemző felhasználás Tisztítás, sorjázás
Kefe ⌀ D1 18 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Keferész hossza H1 6 mm
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574922 18
EAN / GTIN 4017359289198
Gyártó száma 430323

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.