Miniatuurkomborstel RVS-draad 0,10 mm 18 mm

Artikelnummer: 574922 18

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,92 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Typisch gebruik Reinigen, afbramen
Borstel-⌀ D1 18 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Lengte borsteldeel H1 6 mm
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574922 18
EAN/GTIN 4017359289198
Nummer fabrikant 430323

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.