Miniatyraxialborste INOX-tråd 0,10 mm 18 mm

Article no.: 574922 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  74,05 / st.
  • from 10 st.
    NOK  61,73 / st.
on request
På lager
286 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

typisk användning Rengöring, avgradning
Borst-⌀ D1 18 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Borstlängd H1 6 mm
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574922 18
EAN / GTIN 4017359289198
Manufacturer number 430323

Beskrivelse

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.