Penselbørste INOX-tråd 0,30 mm 10X20

Art.-nr.: 574600 10X20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.337 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 12 mm
Samlet længde L 60 mm
Skruetvinge-⌀ D2 10 mm
Skruetvingelængde L2 20 mm
Besætningslængde H1 20 mm
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574600 10X20
EAN/GTIN 4017359006801
Producentnummer 451361

Betegnelse

Udførelse:

Bølgede specialtrådskvaliteter, indpresset i stålenhed, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I ligeslibere, fleksible aksler og håndboremaskiner. Til rengøring og afgratning på svært tilgængelige steder.