Perie tip pensulă Sârmă din INOX 0,30 mm 10X20

Cod articol: 574600 10X20
La cerere
În stoc
2.248 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 12 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ clemei D2 10 mm
Lungimea clemei L2 20 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574600 10X20
EAN / GTIN 4017359006801
Număr producător 451361

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, presate în înveliş de oţel, ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare şi maşini de găurit manuale. Pentru curățarea și debavurarea zonelor greu accesibile.