Penselborste Rostfri tråd 0,30 mm 10X20

Art-nr: 574600 10X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 188 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 12 mm
totallängd L 60 mm
Tving-⌀ D2 10 mm
Tvinglängd L2 20 mm
Borstlängd H1 20 mm
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574600 10X20
EAN/GTIN 4017359006801
Tillverkarens nummer 451361

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, axel-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner förytbearbetning, t.ex. borttagning av rost eller glödskal samt för rengöring.