{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ četke D1 | 12 mm | |
| Ukupna duljina L | 60 mm | |
| ⌀ stege D2 | 10 mm | |
| Duljina stege L2 | 20 mm | |
| Duljina obruba H1 | 20 mm | |
| maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
| Broj artikla | 574600 10X20 | |
| EAN / GTIN | 4017359006801 | |
| Broj proizvođača | 451361 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |