Špeciálny čistiaci kefkový rýchloupínací systém ⌀ 115 mm, Zrnitosť: 80

Č. pol.: 573531 80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    39,31 € / 1 ks
  • Od 5 ks
    32,76 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 80
Farba žltá
maximálne otáčky 12 000 min-1
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 573531 80
EAN/GTIN 9003173146323
Číslo výrobcu 34570192
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Prevedenie:

Odlievané špeciálne čistiace kotúče sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.

Použitie:

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch. Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.
S integrovaným upínačom M14 pre priame použitie na uhlových brúskach bez ďalšieho príslušenstva.