• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Brosse de nettoyage spéciale avec système à changement rapide ⌀ 115 mm, Grain: 80

Réf.: 573531 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    49,14 € / 1 unité
  • De 5 unités
    40,95 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau corps de base plastique
Matériau garniture acier
Exécution matériau de garnissage aspect lisse; torsades
Couleur garniture Jaune
Diamètre brosse D1 115 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils filetage
Filetage M M14
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Abrasif grain de céramique (CER)
Grain 80
Utilisation type ebavurage; nettoyage
Type de produit brosse boisseau
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 573531 80
EAN / GTIN 9003173146323
Réf. fabricant 34570192
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.

Utilisation:

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
Avec filetage M14 intégré pour utilisation directe sur meuleuses d’angle sans autres accessoires.