• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Spezialreinigungsbürste Schnellwechselsystem ⌀ 115 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 573531 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    49,14 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    40,95 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Grundkörper Kunststoff
Material Besatz Stahl
Ausführung Besatzmaterial glatt; gezopft
Farbe Besatz gelb
Durchmesser Bürste D1 115 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Gewinde
Gewinde M M14
Drehzahl max. 12 000 min-1
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Körnung 80
typische Verwendung Entgraten; Reinigen
Produktart Topfbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573531 80
EAN / GTIN 9003173146323
Herstellernummer 34570192
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Mit integrierter M14 Aufnahme für direkten Einsatz auf Winkelschleifer ohne weiteres Zubehör.