Digital ABS offset-måler, IP67, tommer/måler, 0,404-12,4″, drivrulle

Art.-nr.: 573-708-20
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 573-708-20
EAN/GTIN 4946368846385
Producentnummer 573-708-20
L-nummer L40700 130623
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skydesættet til måling af hulmidteafstanden giver dig følgende fordele: Specielt til måling fra hulmidte til hulmidte. Der kan også foretages målinger fra kant til hulmidte.

Egenskab:

  • Alarm for lav spænding: Ja
  • Gammelt artikelnummer: 573-708
  • Automatisk slukning efter 20 minutter uden funktion: Ja
  • Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug
  • Dataudlæsning: Ja
  • Grænseværdi for , måleafvigelse , S MPE: +/-0,0015”
  • Størrelse / dimension: 0,45 X 0,138 X 0,034 M
  • Maks. Reaktions, hastighed: Ubegrænset
  • Måleområde: 0,404 - 12,4
  • Model: NTD10P-P12”M
  • OFFSET: 0,4″
  • OFFSET*: 0,4″
  • OPRINDELSE (ABS-nulpunkt): Ja
  • Tallenes trinværdi: 0,0005”/0,01 mm

Egnede produkter