• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Versatz-Messschieber, IP67, Zoll/Metrisch, 0,404-12,4″, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-708-20
Netto: 942,00 €
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
Artikelnummer 573-708-20
EAN / GTIN 4946368846385
Herstellernummer 573-708-20

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messschieber zur Messung des Bohrungsmittenabstandes, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Speziell zur Messung von Bohrungsmittelpunkt zu Bohrungsmittelpunkt. Messungen von Kante zur Bohrungsmitte können ebenfalls durchgeführt werden.

Merkmal:

PRESET: Ja
Funktionen: Mit Daumenrolle
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geliefert: In einem Koffer, inklusive 1 SR-44 Batterie