Pied à coulisse à décalage numérique en ABS, IP67, pouces/métrique, 0,404-12,4″, rouleau d'entraînement

Réf.: 573-708-20
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
Référence article 573-708-20
EAN / GTIN 4946368846385
Réf. fabricant 573-708-20

Description

Description:

Le pied à coulisse pour la mesure de l'entraxe des alésages, vous offre les avantages suivants : Spécialement pour la mesure de centre d'alésage à centre d'alésage. Des mesures d'arête à centre d'alésage peuvent également être effectuées.

Caractéristique(s):

PRESET : Oui
Fonctions : Avec molette
Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livré : Dans une valise, incluant 1 batterie SR-44