Inbygget ABSOLUTE Digimatic-skydelære, 1000 mm, lodret

Art.-nr.: 572-577
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleområde 0 mm - 1.000 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Måleværktøj digital
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 572-577
EAN/GTIN 4946368374017
Producentnummer 572-577
L-nummer L40010 15045
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indbyggede skydeskydelære med ABSOLUTE kapacitiv målestok giver dig følgende fordele: Nulpunktet indstilles én gang og gemmes som det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteriskift. Store cifre gør det lettere at aflæse de målte værdier, der måler funktionen til retningsskift

Egenskab:

  • DATA (udgang med kabel) / , HOLD (displayværdi): Ja
  • Dataudlæsning: Ja
  • Nøjagtighed: 0,07 mm/0,0025”
  • Maks. reaktionshastighed: Ubegrænset
  • Model: SDV-40”E
  • ON/OFF: Ja
  • OPRINDELSE (ABS-nulpunkt): Ja
  • Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk