Riglă de măsurare liniară ABSOLUTE Digimatic, 1000 mm/40", verticală

Cod articol: 572-577
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 1.000 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Riglă de măsurare liniară

Identificare și clasificare

Cod articol 572-577
EAN / GTIN 4946368374017
Număr producător 572-577
L-Număr L40010 15045
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Această riglă de măsurare are încorporată o scală capacitivă ABSOLUTE, având următoarele avantaje: Punctul ZERO este setat o singură dată și este memorat ca PUNCT ZERO ABSOLUT până la următoarea schimbare a bateriei. Precizie de măsurare ridicată chiar și în cea mai mare viteză de lucru. Display cu caractere mari ce uşurează citirea valorilor măsurate. Funcţie de inversare a direcției de măsurare

Caracteristică:

  • DATA (ieșire cu cablu) / , HOLD (valoare afișată): Da
  • ieşire de date: Da
  • Precizie: 0,07 mm/0,0025”
  • Viteza maximă de reacție: Nelimitată
  • Model: SDV-40”E
  • ON/OFF: Da
  • ORIGINE (punctul zero ABS): Da
  • Inch/Metric: Inch/Metric