ABSOLUTE Digimatic Beépíthető speciális tolómérő, 1000 mm/40", függőlegesen

Cikkszám: 572-577
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstartomány 0 mm - 1 000 mm
Energiaellátás Elemes
Méréstechnika digital
Termék fajtája Beépíthető tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 572-577
EAN / GTIN 4946368374017
Gyártó száma 572-577
L-szám L40010 15045
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a Beépíthető, ABSOLUTE kapacitív skálával ellátott speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A nullpont egyszer kerül beállításra, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolódik Nagy számjegyek megkönnyítik a mért értékek leolvasását A mérés megfordítása funkció iránya

Jellemző:

  • DATA (kimenet kábellel) / , HOLD (kijelzett érték): Igen
  • Adatexport: Igen
  • Pontosság: 0,07 mm/0,0025”
  • Max. reakció, sebesség: Korlátlan
  • Modell: SDV-40”E
  • ON/OFF: Igen
  • ORIGIN (ABS-nullpont): Igen
  • Inch/Metrikus: Inch/Metrikus