• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Afgratningsrundbørste Ståltråd 0,35 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 250X60mm

Art.-nr.: 570500 250X60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 250 mm
Børstebredde 58 mm
Børstetykkelse 0,35 mm
Besætningslængde H1 50 mm
Drevmaskine Bordafgratningsmaskine
maks. omdrejningstal 3.600 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 570500 250X60
EAN/GTIN 4017359039052
Producentnummer 377053
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Holdeboring 50,8 mm med dobbelt kilenot 13×7. Andre boringer mulig.
Bølget, slidstærkt ståltråd.

Anvendelse:

Til alle gængse bordafgratningsmaskiner. Særligt høje standtider som følge af specialtråd.
Perfekt egnet til rentabel afgratning af fladjern, profiler, rør, armaturer, plastdele og lignende.

Bemærk:

Kun besætningsspidserne indvirker på emnet. For stærke anpresningstryk forbedrer ikke resultatet, men forøger den nødvendige drivydelse og reducerer børstens levetid.