{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 250 mm | |
Lăţimea periei | 58 mm | |
Grosimea perilor | 0,35 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 50 mm | |
Maşină acţionată | Aparat de debavurat cu masă | |
Turaţie maximă | 3.600 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570500 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359039052 | |
Număr producător | 377053 |