Ronde afbraamborstel Staaldraad 0,35 mm 250X60 mm

Artikelnummer: 570500 250X60
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 250 mm
Borstelbreedte 58 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Lengte borsteldeel H1 50 mm
Aandrijfmachine Tafel-afbraammachine
Maximaal toerental 3.600 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 570500 250X60
EAN/GTIN 4017359039052
Nummer fabrikant 377053

Omschrijving

Uitvoering:

Asgat 50,8 mm met dubbele spiebaan 13×7. Andere asgaten mogelijk.
Gegolfde hoogvaste staaldraad.

Toepassing:

Voor alle gangbare tafel-afbraammachines. Door speciaal draad bijzonder hoge standtijden.
Ideaal voor het efficiënt afbramen van platijzers, profielen, buizen, armaturen, kunststof delen etc.

Tip:

Alleen de uiteinden van de borsteldraden werken in op het werkstuk. Een te grote aandrukkracht verbetert niet het resultaat, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.