Sorjázó kefekorong Acélhuzal 0,35 mm 250X60 mm

Cikkszám: 570500 250X60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 250 mm
Kefeszélesség 58 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Keferész hossza H1 50 mm
Meghajtó gép Asztali sorjázógép
Maximális fordulatszám 3 600 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 570500 250X60
EAN / GTIN 4017359039052
Gyártó száma 377053

Leírás

Kivitel:

Felfogó furat 50,8 mm, kettős ékhoronnyal 13×7. Ettől eltérő furatok lehetségesek.
Hullámos, nagyszilárdságú acélhuzal.

Felhasználás:

Minden szokásos asztali sorjázógéphez. A speciális huzal következtében különösen hosszú élettartam.
Ideálisan alkalmas laposvasak, profilok, csövek, szerelvények, műanyag alkatrészek és ehhez hasonlók gazdaságos sorjázásához.

Figyelem:

Csak a kefe hegye hat a munkadarabra. A túl nagy nyomóerő nem javítja az eredményt, azonban növeli a szükséges meghajtási teljesítményt és csökkenti a kefe élettartamát.