OECR 060405AER IC908 Ottekantede skær med positiv spåntagningsflade og skarpe skærekanter

Art.-nr.: 5698722
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5698722
EAN/GTIN 7291075119473
Producentnummer 5698722
L-nummer L23910 605

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,7 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
  • Antal skærekanter 8