SEKT 1204AFR-HM IC928 Visoko pozitivna kvadratna obračalna rezilna ploščica za čelno končno obdelavo in srednjo obdelavo mehkih materialov obdelovanca

Št. art.: 5698628
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5698628
EAN/GTIN 7291075066937
Številka proizvajalca 5698628
L-število L24170 75

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6,4 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,16 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,4 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,16 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse